产品编号: 078237

硬质金属圆形锯片 Drytec® 直径 355×25.4 mm

品牌: Jepson
价格未定

硬质金属圆形锯片 Drytec® 直径 355×25.4 mm

描述

技术说明:

硬质金属圆锯片,实现精准切割。
  • 使用寿命极长。
  • 切割质量高。
  • 可打磨 5 次。
  • 钢材、塑料、有色金属通用。

提示:

用于铝合金的专用锯片以及紧凑型用于碳增强纤维和其它纤维复合材料的 Aurora 系列专用锯片可根据要求提供。

技术参数

适合于
078231 规格尺寸 9435
loading spinner image
loading spinner image