产品编号: 079710 P2505

气动雕刻笔 P2505

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动雕刻笔 P2505

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
P2505

描述

技术说明:

铅笔大小的雕刻笔配有强劲的雕刻刀头,用于标记工具,雕刻,以及精细的清洁作业。可以方便地进行更换的硬质合金刀尖。

供货范围:

配套提供 1.8 m PVC 软管,内 ⌀ 3.2 mm。
包括需要的管口。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

提示:

备用雕刻针套装,订购编号 079719。

技术参数

制造商名称
P2505
最大空气消耗
33 l/min
冲击频率
190 Hz
连接螺纹,用于压缩空气
1/8 BSP inch
重量
0.12 kg
工作噪音
72 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
5.6 m/s2
直径
19 mm
长度
148 mm

备件和附件

    价格未定
    维护保养套装包括雕刻针 Atlas Copco 产品编号: 079719
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image