产品编号: 079720 P2541

气动除锈针 P2541

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动除锈针 P2541

根据需求
货期2-3天
库存还有11件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
P2541

描述

技术说明:

轻便的除锈针,用于除去焊接残渣,锈迹以及涂漆。更换针头无需工具。具备良好的减振特性,无论是怎样的应用都可以确保最佳的安全性。

供货范围:

包括需要的管口。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

技术参数

制造商名称
P2541
最大空气消耗
480 l/min
冲击频率
40 Hz
连接螺纹,用于压缩空气
1/4 BSP inch
推荐的软管尺寸(内径)
10 mm
重量
2.35 kg
工作噪音
85 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
3.1 m/s2
长度
370 mm

备件和附件

    价格未定
    除锈针套装 180 mm Atlas Copco 产品编号: 079729
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有12件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image