产品编号: 079051

气动钻机

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动钻机

描述

技术说明:

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内 ⌀。
性能强劲且运行特别稳定的枪钻,在钢件中的钻孔深度可达 13 mm。通过握柄实现排风,可以避免钻屑被扬起。配有快装钻夹头。

供货范围:

包括快换钻夹头。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
loading spinner image
loading spinner image