产品编号: 079327 52639

气动角磨机 52639

品牌: Dynabrade
价格未定

气动角磨机 52639

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
52639

描述

技术说明:

紧凑性能强劲的角磨机,带有转速监控功能,在承受负荷的情况下同样可以保证恒定的转速。符合人体工程学的细长型设计,保证了稳定的操控。带有可以进行 360° 调节的排风口和低温绝缘的可旋转手柄。可以安装在两侧的防滑支撑握柄。
M14 夹持,配套主轴锁。

供货范围:

包括需要的管口。

技术参数

制造商名称
52639
输出功率
970 W
最高转速
12,000 min-1
最大空气消耗
1,218 l/min
连接螺纹,用于压缩空气
3/8 NPT inch
推荐的软管尺寸(内径)
10 mm
最小砂轮直径
125 mm
重量
2.5 kg
工作噪音
80 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
2.3 m/s2
loading spinner image
loading spinner image