产品编号: 079315 3550-120

气动角磨机 3550-120

价格未定

气动角磨机 3550-120

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
3550-120

描述

技术说明:

  • 功率为 1100 W 的 1.5 PS 电机。
  • 可不用扳手进行调整的防护罩。
  • 125 mm 圆盘容量。
  • 美观、流线型的安全手柄。

紧凑性能强劲的角磨机,高强度应用条件下同样可以保证理想的使用寿命,维护保养间隔时间最长达 1000 小时。减震且符合人体工程学设计的握柄。防护罩可无扳手调整。M14 主轴螺纹。

技术参数

制造商名称
CP3550-120AA5
输出功率
1,100 W
最高转速
12,000 min-1
最大空气消耗
1,560 l/min
连接螺纹,用于压缩空气
3/8 NPT inch
推荐的软管尺寸(内径)
13 mm
最大砂轮直径
125 mm
重量
1.9 kg
工作噪音
84 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
9.8 m/s2
loading spinner image
loading spinner image