产品编号: 079325

气动磨光机

品牌: Dynabrade
价格未定

气动磨光机

描述

技术说明:

小型角磨机,配套强劲的气动马达,最高转速 20000 转/分钟。夹套 ⌀ 6 毫米。 可以用作角磨,或者配套砂碟盘编号 55 4090 使用。

供货范围:

包括需要的管口。

提示:

3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请参见编号 554005 及以后产品。
loading spinner image
loading spinner image