产品编号: 079571 G2410

气动砂带机 G2410

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动砂带机 G2410

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
G2410

描述

技术说明:

AtlasCopco 砂带磨光机,适用于狭窄空间内的作业。握柄和砂带导向之间的角度可以进行调整,从而可以提高操控性。砂带规格尺寸 13×305 mm(参见编号 558205、558423)。

应用:

用于研磨,去毛刺,叠化,表面加工和抛光,更是对于难以触及的位置的表面加工的理想之选。

供货范围:

包括需要的管口。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

提示:

从编号 079559 起的其它 Dynafile® 接触臂规格请垂询或在我们的 eShop 中查找。

技术参数

制造商名称
G2410
输出功率
275 W
最高转速
25,000 min-1
最大空气消耗
660 l/min
连接螺纹,用于压缩空气
1/4 BSP inch
带宽
13 mm
带长
305 mm
重量
0.9 kg
工作噪音
89 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5 m/s2

备件和附件

    价格未定
    接触臂,适用于砂带磨机 G2410 2410 Atlas Copco 产品编号: 079563
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有11件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image