产品编号: 079448

气动直磨机 G2424,⌀ 6 mm 长型

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动直磨机 G2424,⌀ 6 mm 长型

描述

技术说明:

性能强劲坚固耐用的直型砂轮机,运行时噪音特别小。安全开关可以避免磨机被擅自启动。根据实际应用优化的最高转速,介于 8000 和 25000 1/min 之间。弹簧夹头 ⌀ 6 mm。
带有大长度的细长型心轴,特别适合加工钻孔,长度为 317 mm。

供货范围:

包括需要的管口。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
loading spinner image
loading spinner image