产品编号: 079446 G2440

气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm G2440

品牌: Atlas Copco

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
G2440
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

强力的慢速型设计,带有支撑握柄。最高转速 4300 1/min。

供货范围:

包括需要的管口。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):
备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

技术参数

制造商名称
G2440
输出功率
550 W
最高转速
4,300 min-¹
最大空气消耗
342 l/min
连接螺纹
BSP
压缩空气接头
1/4 in
推荐的软管尺寸(内径)
10 mm
重量
0.9 kg
工作噪音
80 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5 m/s²
产品类别
直向砂光机

Share this product

or copy this link