产品编号: 079121

气动棘轮螺丝起子

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动棘轮螺丝起子

描述

技术说明:

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内 ⌀。
可以切换驱动方向的棘轮螺丝起子,可以对转速进行调节,结构紧凑,采用玻璃纤维复合材料的壳体,实现了良好的低温绝缘。排风通道可以 360° 旋转。

供货范围:

包括必要的接套、扳手、操作说明书、备件清单等。

备件:

精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
loading spinner image
loading spinner image