产品编号: 079311 G2302

气动枪式角磨机 G2302

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动枪式角磨机 G2302

根据需求
货期2-3天
库存还有91件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
G2302

描述

技术说明:

小型枪形角磨机,配有两块 Roloc® 小型磨盘,⌀ 50/75 mm。可以通过气动按钮,对转速进行精密调节。橡胶套膜握柄,操作十分舒适。

备件:

精选的维护组套(服务工具箱):可根据需要提供用于大部分 Atlas Copco 气动工具的可替换部件,用于预防性的保养和维护。

提示:

3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请参见编号 554005 及以后产品。

技术参数

制造商名称
G2302
输出功率
175 W
最高转速
17,000 min-1
最大空气消耗
534 l/min
连接螺纹,用于压缩空气
1/4 BSP inch
推荐的软管尺寸(内径)
10 mm
最大砂轮直径
75 mm
最小砂轮直径
50 mm
重量
0.6 kg
工作噪音
81 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5 m/s2
loading spinner image
loading spinner image