产品编号: 079220 6748EX

气动冲击螺丝起子 ATEX 6748EX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
6748EX
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

获得 ATEX 认证的冲击螺丝起子,可以在具有爆炸隐患的区域保证理想的安全性。性能强劲且使用寿命长的双锤冲击机构,油浴润滑式轴承。针对驱动方向和功率,实现了方便的单手操控。平衡性良好的握柄,确保了方便且符合人体工程学的操作;带有挂钩,可以安装到弹簧平衡器上。

技术参数

制造商名称
6748EX
扭矩范围
180 N·m - 760 N·m
最大螺栓直径(8.8-12.9)
M20
最高转速
8,400 min-¹
工具装夹驱动型式
四方形
工具装夹尺寸
1/2 in
最大空气消耗
852 l/min
连接螺纹
NPT
压缩空气接头
1/4 in
推荐的软管尺寸(内径)
10 mm
重量
2.4 kg
工作噪音
93 dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
8.7 m/s²
长度
200 mm
产品类别
螺丝起子

Share this product

or copy this link