产品编号: 079655

气动偏心砂磨机

品牌: Atlas Copco
价格未定

气动偏心砂磨机

描述

技术说明:

性能强劲的旋转式砂光机,采用 Urethan 魔术搭扣砂盘,⌀ 150 mm。操控手感舒适,归功于重量轻的 Composite 壳体,以及符合人体工程学的托板。坚固耐用,运行稳定振动小的气动驱动装置,配有钢气缸,噪音低。

供货范围:

包括需要的管口。

提示:

砂碟,见编号 567775。
DynaMaze 魔术搭扣磨盘,配套用于编号 079655 和 079656,参见编号 079690 规格尺寸 22290。
loading spinner image
loading spinner image