产品编号: 079841 I.COMP3

技工用压缩机 I.COMP3

品牌: Kaeser
价格未定

技工用压缩机 I.COMP3

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
I.COMP3

描述

技术说明:

无腐蚀阀门,高效冷却,免维护的力传递组件,防腐容器;至少 10 年备件售后质保。高效率,低成本。
便携式和移动式工匠压缩机,无油免维护。
  • 无油压缩的空气。
  • 便于运输。
  • 可普遍使用。
  • 集成的压力预选和无级的转速变化。

提示:

其它工业空气压缩机可根据要求供货。

技术参数

制造商名称
i.Comp 3
消耗功率
1.5 kW
最高转速
3,200 min-1
最大压力(空气)
11 bar
最大吸入量
265 l/min
压力容器容量
117 l
重量
29 kg
工作噪音
97 dB(A)
长度
440 mm
宽度
570 mm
高度
1,050 mm
电源电压
240 V
loading spinner image
loading spinner image