产品编号: 077519

左侧刀具支承台

品牌: Rema
价格未定

左侧刀具支承台

描述

技术说明:

坚固的工具支承台,配有弯角挡板。可以在 −5° 至 +15° 之间倾斜。弯角挡板可以进行 2×90° 的调整。

提示:

为了使用工具支承台,要求一个带缺口的砂轮(例如形式 5)。合适的护板请参见编号 077509。与包含抽吸装置编号 077514 ff 的双头砂轮机不兼容。
loading spinner image
loading spinner image