产品编号: 075910 ZBS100

工业用立式钻台 ZBS100

品牌: BDS
价格未定

工业用立式钻台 ZBS100

根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
ZBS100

描述

技术说明:

工业用立式钻台,配套用于钻机/冲击钻。
采用精密且可以后续调节的燕尾导卫和结实的底板。

技术参数

制造商名称
ZBS100
装夹颈直径
43 mm
主轴行程
195 mm
总行程范围
195 mm
高度
297 mm
loading spinner image
loading spinner image