产品编号: 076561 14

台式钻床 ALZTRONIC 14 mm

品牌: Alzmetall
价格未定

台式钻床 ALZTRONIC 14 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
14

描述

技术说明:

高转速、长寿命的精密台式钻床。
  • 230 V 50 Hz 交流电机。
  • 数显转速。
  • 无级转速调节。
  • 右旋 / 左旋双模式。
  • 可摆转主轴保护机构,带电气保险装置。
  • 蘑菇状紧急停机按钮(卡止式)。
  • 24 个月质保,10 年备件保障。
  • 无钻夹头。

带有数显钻深显示。
刚性好的钻床头部,以及可以调节高度并且进行摆转的工作台。

注意:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

提示:

其他台钻请垂询。

技术参数

制造商名称
ALZTRONIC 14
消耗功率
540 W
最高转速
230 min-1 - 4,000 min-1
最大钻孔直径,加工钢件
14 mm
夹头
MK2
最大攻丝直径,加工钢件
M10
主轴行程
80 mm
进给量
手动
主轴底板间隔距离 最小
437 mm
主轴底板间隔距离 最大
437 mm
主轴钻床工作台间隔距离 最小
75 mm
主轴钻床工作台间隔距离 最大
357 mm
幅度
190 mm
立柱直径
65 mm
钻床工作台 有效支承面 宽度
240 mm
钻床工作台 有效支承面 长度
300 mm
钻床底板 有效支承面 宽度
300 mm
钻床底板 有效支承面 高度
240 mm
钻床工作台 高度调整
手摇柄
T 形槽额定尺寸
12 mm
T 型槽数量
2
T 型槽间距
80 mm
重量
83 kg
loading spinner image
loading spinner image