产品编号: 081519 1

LED 额头照明灯,Vizion I 带电池,经过防爆检测 1

设备特性 适合防爆区域
IP 保护等级 IP 67
价格未定

LED 额头照明灯,Vizion I 带电池,经过防爆检测 1

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1

描述

技术说明:

经过 EEx 检验的手电筒,采用耐冲击防水的 ABS 壳体。通过了最新的 ATEX 标准的检验。
LED 端面照明灯,带有可以拆卸和灯泡模块,为作业用照明灯。3 档不同的照明设置可选(点光源、散射、红光散射)。10 米防水,带有防滑橡胶头盔带。可以配套安全帽使用。不带头盔使用时的织物带可根据要求提供。

供货范围:

配套提供电池 –(3 个 AAA)。

技术参数

IP 保护等级
IP 67
ATEX 区域
1 区; 2 区; 21 区; 22 区
外壳颜色
黄色
光通量
35 lm - 65 lm
照明时间
13 h - 17 h
照明距离
60 m
供电
电池驱动
照明可调光
所含电池数量
3
电池类型
Micro,AAA
化学成分
碱锰
可充电
头部直径
45 mm
重量
110 g
loading spinner image
loading spinner image