产品编号: 081517 MAGPEN3

LED 蓄电池驱动手电筒 MAGPEN3

品牌: Scangrip
IP 保护等级 IP 54
IP 保护等级 IP 20
价格未定

LED 蓄电池驱动手电筒 MAGPEN3

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
MAGPEN3

描述

技术说明:

LED 电池工作照明灯,带有光功率高的高效 LED,挂钩可翻出和旋转,吸持磁铁磁力强。规格 STAR 不带挂钩。
高亮度通用型 LED 电池,带有侧面主照明和头部聚光照明。带有内装磁铁和袋夹。

供货范围:

配套提供 USB 电缆。

技术参数

制造商名称
MAG PEN3
IP 保护等级
IP 20
光通量
80 lm
照明时间
2 h
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
蓄电池容量
0.75 A·h
蓄电池电压
3.7 V
总长度
174 mm
包括蓄电池在内的重量
98 g

备件和附件

    价格未定
    充电配件 电缆 + 转接头 CABLE Scangrip 产品编号: 081512
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有105件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    充电配件 电缆 + 转接头 CHARGER Scangrip 产品编号: 081512
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有158件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image