产品编号: 081538 260

LED 蓄电池荧光灯管 260 mm

品牌: HOLEX
IP 保护等级 IP 42

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有16件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
260
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

坚固耐用的窄型 LED 蓄电池手电筒,带有橡胶表面,固定磁铁,以及灯头部为的额外 LED。3 中不同的照明设置(灯头 LED,高亮度,调暗)。可以通过 Micro USB 接口进行充电。特别适合在狭窄环境用作检视照明灯。

功能:

IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。

供货范围:

配套充电电缆和插接式电源。

技术参数

IP 保护等级
IP 42
ATEX 区域
无 ATEX 区
光通量
300 lm
光通量 2 档
60 lm
照明时间
3 h
供电
蓄电池驱动
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
蓄电池电压
3.7 V
总长度
260 mm
重量
94 g
产品类别
手电筒

Share this product

or copy this link