产品编号: 081511

LED 笔形手电筒 带电池

品牌: Scangrip
IP 保护等级 IP 54
价格未定

LED 笔形手电筒 带电池

根据需求
货期2-3天
库存还有25件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

坚固耐用且美观的 LED 手电筒(CREE XP-G LED),高品质,适合专业领域的使用。可以进行调焦的光锥(10 − 70°),防水(IP54),照明持续时间长达 6 个小时。重量仅 56 g。

供货范围:

包含电池,编号 081559 LR3。

技术参数

IP 保护等级
IP 54
光通量
100 lm
照明时间
6 h
所含电池数量
2
电池类型
LR3
总长度
148 mm
头部直径
16 mm
重量
56 g
loading spinner image
loading spinner image