产品编号: 081522 2ELED

LED 手电筒 带电池,经过防爆检测 2ELED

价格未定

LED 手电筒 带电池,经过防爆检测 2ELED

根据需求
货期2-3天
库存还有8件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2ELED

描述

技术说明:

经过 EEx 检验的手电筒,采用耐冲击防水的 ABS 壳体。通过了最新的 ATEX 标准的检验。
最新一代的高亮度 LED 手电筒,带有口袋夹,开关位于后侧。

供货范围:

包含 2 块电池,编号 081556 LR3。

技术参数

ATEX 区域
1 区; 2 区; 21 区; 22 区
外壳颜色
黄色
光通量
35 lm
照明时间
3 h
所含电池数量
2
电池类型
Micro,AAA
总长度
135 mm
头部直径
22 mm
重量
102 g

备件和附件

    价格未定
    细管光学配件,用于精确的点照明 2ELED UK - Underwater Kinetics 产品编号: 081528
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image