产品编号: 081487 I-VIEW

LED 头带灯,带有蓄电池 I-VIEW

品牌: SCANGRIP®
IP 保护等级 IP 65

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有62件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
I-VIEW
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

创新的 LED 工作头灯的光束锥宽,确保以最佳方式照亮整个工作区域。细长的异形灯重量轻。通过传感器系统用两个灯光级无接触接通 / 关闭。

功能:

IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围:

USB 充电器。

技术参数

制造商名称
I-VIEW
IP 保护等级
IP 65
ATEX 区域
无 ATEX 区
光通量
125 lm - 250 lm
照明时间
3 h - 6 h
供电
蓄电池驱动
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
蓄电池容量
1.6 A·h
蓄电池电压
3.8 V
总长度
105 mm
总宽度
52 mm
总高度
43 mm
重量
240 g
交货范围包括束带包
产品类别
端面照明灯

Share this product

or copy this link