产品编号: 081592

Energy-Check LCD 电池测试仪

品牌: Ansmann
价格未定

Energy-Check LCD 电池测试仪

根据需求
货期2-3天
库存还有31件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

紧凑且易于操作的测试装置,用于检验所有常见的蓄电池单元和一般电池。2 − 3 秒之内即可以 10% 为幅度显示电池的实际电量电池电压

应用:

AAA、AA、C、D、9 V、A23(12 V)、CR 所有类型(3 V 纽扣锂电池)、LR 所有类型((碱性纽扣电池)、V 所有类型(锌空气纽扣电池)。
loading spinner image
loading spinner image