产品编号: 081145

螺旋电缆 1 − 5 m

品牌: Hedi
IP 保护等级 IP 44
抗冲击且能够防护喷溅水 符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
价格未定

螺旋电缆 1 − 5 m

根据需求
货期2-3天
库存还有13件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。
Spiral Plus 电缆,带有 PU 护套,拉伸长度介于 1 − 5 m 之间(推荐 1 − 3 m)。一根在电缆护套中额外穿入的玻璃纤维芯线能够确保持久且稳定的复位。

供货范围:

带有金属卡箍,用于消除应力。

注意:

German version

技术参数

IP 保护等级
IP 44
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
电源电压
250 V
电缆等级
H07BQ-F
电缆结构
3G1.5
电缆材料
铠装电缆
产品名称属性
250 V
loading spinner image
loading spinner image