产品编号: 081537 205

蓄电池驱动 LED 作业照明灯 205 mm

品牌: HOLEX
IP 保护等级 IP 65

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有37件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
205
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

LED 充电工作照明灯,具有 2 个亮度等级且照明强度高。带有挂钩和折叠支架,Micro-USB 充电接口,可旋转的磁性基座和手环。

功能:

IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围:

配套充电电缆和插接式电源。

技术参数

IP 保护等级
IP 65
ATEX 区域
光通量
350 lm
光通量 2 档
150 lm
照明时间
3 h
供电
蓄电池驱动
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
蓄电池电压
3.7 V
总长度
205 mm
重量
216 g
产品类别
工作照明灯

Share this product

or copy this link