产品编号: 081188 10N

电缆延长线 10N

品牌: Hedi
IP 保护等级 IP 44
抗冲击且能够防护喷溅水 符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
价格未定

电缆延长线 10N

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
10N

描述

技术说明:

可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。
氯丁橡胶电缆 H07RN−F 5G1.5,耐抗油脂,汽油,紫外线辐射。

注意:

German version

技术参数

IP 保护等级
IP 44
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
型号
10N
电源电压
400 V
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
5G1.5
电缆材料
氯丁橡胶
线缆长度
10 m

备件和附件

    价格未定
    电缆悬挂系统 CableFix L Hedi 产品编号: 081191
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有188件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    电缆悬挂系统 CableFix XL Hedi 产品编号: 081191
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有67件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    电缆悬挂系统 CableFix S Hedi 产品编号: 081191
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有116件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image