• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 081184 15N

电缆延长线 3 个接头 15N

品牌: Hedi®
抗冲击且能够防护喷溅水 符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
IP 保护等级 IP 44

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有51件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
15N
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。
抗油、汽油、紫外线辐射。
配备 3 重联接器。氯丁橡胶电缆带有防喷溅水的橡胶插头和接头。

功能:

IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

技术参数

IP 保护等级
IP 44
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
型号
15N
电源电压
250 V
供电
电源驱动
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
电缆材料
氯丁橡胶
线缆长度
15 m
产品类别
延长线

Spare parts

Share this product

or copy this link