产品编号: 081194

电缆卷盘 250 V

品牌: Hedi
抗冲击且能够防护喷溅水 符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
价格未定

电缆卷盘 250 V

描述

技术说明:

电缆卷盘,带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的 H07RN-F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便在墙面或者屋顶安装,150° 摆动范围。

应用:

改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。

提示:

弹簧回动的软管卷盘,请见编号 080072,080074 和 080076。

技术参数

电源电压
250 V
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
loading spinner image
loading spinner image