产品编号: 081157 15V

电缆卷盒,配套用于 F、B、PL 和 CZ 15V

品牌: Hedi
价格未定

电缆卷盒,配套用于 F、B、PL 和 CZ 15V

根据需求
货期2-3天
库存还有59件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
15V

描述

技术说明:

坚固的电缆盒采用不碎塑料制成。缠绕和拉开方便,不打卷。带有 4 路插座和过热保护装置。
配备适用于法国、英国、波兰和捷克规格的插座。

技术参数

型号
15V
电源电压
250 V
抽出状态下的额定功率
3500(16 A) W
电缆等级
H05VV-F
电缆结构
3G1.5
电缆材料
PVC
线缆长度
15 m

备件和附件

    价格未定
    电缆卷盒用塑料支架 15V Hedi 产品编号: 081158
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有7件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image