产品编号: 081158 15V

电缆卷盒用塑料支架 15V

品牌: Hedi
价格未定

电缆卷盒用塑料支架 15V

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
15V

描述

技术说明:

坚固的电缆盒采用不碎塑料制成。缠绕和拉开方便,不打卷。带有 4 路插座和过热保护装置。
用于固定在墙体上或固定在带有 9×9 mm 方孔,37 mm 格栅的网目板上的塑料固定架。
适用于霍夫曼集团的存储装置和工具推车。

技术参数

型号
15V
loading spinner image
loading spinner image