产品编号: 081514 MULTI3

电池供电的 LED 真彩作业照明灯 MULTI3

品牌: Scangrip
IP 保护等级 IP 67
价格未定

电池供电的 LED 真彩作业照明灯 MULTI3

根据需求
货期2-3天
库存还有29件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
MULTI3

描述

技术说明:

COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。
MULTIMATCH 3。便携的强效蓄电型工作照明灯,带有 5 级色温选择。背侧显示蓄电池电量和续航时间。集成型调节脚,适合直接安装至 Scangrip Stativ 081252 1.35-3。

供货范围:

配套提供充电器。

技术参数

IP 保护等级
IP 67
ATEX 区域
光通量
3,000 lm
照明时间
15 h
供电
蓄电池驱动
光色
真彩
CRI 值
96
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
蓄电池容量
4 A·h
蓄电池电压
11.1 V
总长度
240 mm
总宽度
230 mm
包括蓄电池在内的重量
1,970 g
loading spinner image
loading spinner image