产品编号: 081598 RML3100

烟雾报警器 RML3100

品牌: Brennenstuhl
价格未定

烟雾报警器 RML3100

根据需求
货期2-3天
库存还有34件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
RML3100

描述

技术说明:

用刺耳的警报声(85 dB)可靠报告烟雾引起的危险。VDS 认证。
内置 3 V 锂电池,使用寿命长达 10 年。无需更换电池。

提示:

烟雾报警器使用 10 年后必须更换。

技术参数

所含电池数量
1
直径
100 mm
高度
31 mm
报警音量
85 dB
最大运行时间
10 a
组套内含
1 件
loading spinner image
loading spinner image