产品编号: 081597 7

数显计时器 7

品牌: brennenstuhl
IP 保护等级 IP 44

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
7
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

也适合在户外使用(IP44)。
数显计时器可以设定的时间段长达 7天。

功能:

IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

提示:

法国,英国,玻璃,捷克等国的规格承索。

技术参数

IP 保护等级
IP 44
测量工具
数字
可以设定的时间区间
7 d
供电
电源驱动

Share this product

or copy this link