产品编号: 081165

接线板,防喷溅水,IP44, 5 格

品牌: Brennenstuhl
IP 保护等级 IP 44
价格未定

接线板,防喷溅水,IP44, 5 格

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

带有发光安全开关和旋转 45° 的插座。3500 W(16 A)额定功率。
防水溅插座,带有自封闭保护盖和密封圈。抗冲击,坚固的塑料壳体,带有牢固的挂架。

注意:

German version

技术参数

IP 保护等级
IP 44
抽出状态下的额定功率
3,500 W
条长
520 mm
电缆结构
3G1.5
电缆等级
H07RN-F
线缆长度
2 m
接通/关闭开关
loading spinner image
loading spinner image