产品编号: 081161

接线板,带开关 6 格

品牌: Brennenstuhl
价格未定

接线板,带开关 6 格

根据需求
货期2-3天
库存还有22件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

带有发光安全开关和旋转 45° 的插座。3500 W(16 A)额定功率。

注意:

German version

技术参数

抽出状态下的额定功率
3,500 W
条长
340 mm
电缆结构
3G1.5
电缆等级
H05VV-F
线缆长度
1.5 m
接通/关闭开关
loading spinner image
loading spinner image