产品编号: 081136

塑料电缆卷筒 400 V / 16 A

品牌: Hedi
价格未定

塑料电缆卷筒 400 V / 16 A

描述

技术说明:

满足 BGI 600(工业)和 BGI 608(施工和装配工位)标准要求。
坚固的电缆卷筒,由抗冲击塑料制成,具有过热防护,防泼水(IP44)
  • 400 V 16 A CEE 输入插头。
  • 400 V 16 A CEE 输出插座,带自动关闭式盖板。
  • 两个 250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
loading spinner image
loading spinner image