产品编号: 081665

可伸缩探测照明灯

价格未定

可伸缩探测照明灯

根据需求
货期2-3天
库存还有9件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

可抽出的镀铬伸缩杆,柄把带有别夹。
LED 照明集成在磁头中,拔下时自动接通,照明时间约 4 小时。

提示:

备用电池参见编号 081560 规格尺寸 LR41(需要 3 枚)。

技术参数

ATEX 区域
无 ATEX 区
照明时间
4 h
供电
电池驱动
所含电池数量
3
电池类型
LR41
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR41
总长度
170 mm - 670 mm
头部直径
11 mm
loading spinner image
loading spinner image