产品编号: 082800

螺纹修补套装 DIN 8140

品牌: HELICOIL Plus
价格未定

螺纹修补套装 DIN 8140

描述

技术说明:

高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的 螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
用于各种公制螺纹规格的整套修复组件,装在塑料盒中。

应用:

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

供货范围:

  • 1 个 HSS 手用丝锥。
  • 1 个安装主轴。
  • 1 个塑料箱,长×宽×高 180×165×45 mm(规格尺寸 M8 以下)或 245×225×50 mm(规格尺寸 M10 以上)。
  • 每种长度(1×D / 1.5×D / 2×D)各 20 个(规格尺寸 M6 以下)或 10 个(规格尺寸 M8 以上)可自由旋转的不锈钢螺纹嵌件。

提示:

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。
  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。
loading spinner image
loading spinner image