产品编号: 082820

螺纹修复套装

品牌: HELICOIL Plus®
价格未定

螺纹修复套装

描述

技术说明:

螺纹修复组套包括各种适用于公制 ISO 螺纹的螺纹修复套。
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的 螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。

应用:

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

供货范围:

不同尺寸和长度的 Helicoil®plus 螺纹套,5 个麻花钻,5 个 HSS 手操丝锥,5 个安装杆,5 个破碎工具,1 个塑料工具箱(长x宽x高):420×340×120 mm。

提示:

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。
  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。
loading spinner image
loading spinner image