产品编号: 082818

螺套套装 100 件套 1.5×D

品牌: HELICOIL Plus
价格未定

螺套套装 100 件套 1.5×D

描述

技术说明:

公制螺纹套,采用耐腐蚀的弹性不锈钢制成。可以流畅旋紧的螺纹套,支承拴在安装后可以在安装杆的缺口处(设定断开位置)被切断。优化的设计,采用创新的导入部分,使得产品可以像一颗螺钉一样被方便地安装并且拧入。
高强度且连续的不锈钢螺纹插件,耐磨性强,螺纹摩擦小,同时工差精度高,表面质量高,并且耐腐蚀以及耐高温。 过硬的质量,采用菱形成型加工钢丝作为材料,并且成型加工为具有弹性的线圈。这样一来,就能够获得精确且可以两面使用的内螺纹。弹性的结构确保了负荷以及应力的均匀分布,另外也因此实现了持久的高品质螺纹接合,能够满足各种生产条件(静态,动态),而且也实现了理想的力传导。 设计简单的引入部分保证了快速且简便的安装,使得螺纹插件可以像一颗螺钉一样使用一根安装芯轴就可以安装并且拧入,无需工具套筒以及预张紧架。

应用:

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示:

可根据需求提供自锁定螺纹修复套和其它尺寸的螺纹修复套。
  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。

技术参数

最大螺纹深度
1.5×D
loading spinner image
loading spinner image