产品编号: 082250

气焊工具组套

品牌: Ersa
价格未定

气焊工具组套

描述

技术说明:

符合人体工学设计的气焊烙铁,具有简便的压力点火性能。使用常见的丁烷气体(例如:用于气体点火器)。

应用:

在维修和保养过程中,特别是在无电源供应或电源被关断的情况下使用。

供货范围:

配套提供 1.0、2.4、3.2 和 4.8 mm 凿形焊嘴。带喷焰嘴(最高 1400 °C)、高温气体喷嘴(最高 700 °C)、热切刀、用于收缩收缩软管的反射板、清洁海绵以及海绵容器,收纳在实用的塑料盒内。
loading spinner image
loading spinner image