产品编号: 082807

机用丝锥 6H

品牌: HELICOIL Plus
价格未定

机用丝锥 6H

描述

技术说明:

高速钢机用丝锥,直槽纹,4 槽用于加工通孔或者盲孔的切削锥,用于公差等级 6H 的大钻深螺纹底孔。
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。

应用:

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示:

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。
  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。
loading spinner image
loading spinner image