产品编号: 082726

挤压钻孔套装产品,扁平型配套挤压丝锥

品牌: Flowdrill
价格未定

挤压钻孔套装产品,扁平型配套挤压丝锥

描述

描述:

挤压钻头通过硬质合金的多边形廓型,能够产生摩擦热量,使得各种金属材料发生塑性变形。这样一来,就可在短短几秒内,形成一条几倍于初始材料厚度的封闭孔道,并且不会产生任何切屑。

优点:

  • 相比传统工艺(例如嵌入螺母)节省成本与时间。
  • 无屑,无残渣;可代替铆接、焊接和压装螺母。
  • 为螺纹提供坚固的基础,拔出力大。
  • 适合所有常见的材料厚度及螺纹规格尺寸(螺纹满足 DIN 13 要求)。

提示:

其他规格和用于特殊应用的套装产品(例如金属薄板)承索。配套适用的挤压丝锥参见编号 139115 和接下来的产品。
loading spinner image
loading spinner image