产品编号: 082200 960ED

快速烙铁 Multi-Sprint 960ED

品牌: Ersa
价格未定

快速烙铁 Multi-Sprint 960ED

根据需求
货期2-3天
库存还有51件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
960ED

描述

技术说明:

极为轻便的焊枪无需变压器且带有 PTC 加热元件。预热时间约 20 秒。通过间歇按动按钮,可使输送热量与焊接所需热量相匹配。内热型焊嘴效率高。馈线长 1.5 m。

应用:

尤其适用于装配和维修领域,焊接装置可在 15 − 100 W 使用范围内(作为标准焊铁)应用广泛。

注意:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

技术参数

ERSA 类型
960ED
焊嘴宽度
3.2 mm
加热功率
150 W
加热功率
75 W
3 分钟后的焊接峰值温度
350 °C
不包括线路在内的重量
100 g

备件和附件

    价格未定
    焊嘴 832EDLF Ersa 产品编号: 082400
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有2件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    焊嘴 832SDLF Ersa 产品编号: 082400
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有8件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    焊嘴 832CDLF Ersa 产品编号: 082400
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image