产品编号: 082808

安装芯棒

品牌: HELICOIL Plus®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有47件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

拧入工具,用于 HeliCoil®plus 螺套。
高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。

应用:

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。

提示:

  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。

技术参数

产品类别
螺纹修复配件

Share this product

or copy this link