产品编号: A08928

KIMWIPES* 低尘擦拭纸 小号单层

品牌: Kimberly-Clark

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有50件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo
This is an article from our latest 霍夫曼,“促”生产,“护”未来!. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

描述

技术说明:

KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*低尘擦拭纸60年来一直是精密擦拭工序的标准配备,世界公认的精密擦拭领域的领导品牌,分为单层或双层结构。
轻质纸张适用于各种用途的低尘擦拭。轻松擦除液体或灰尘。防静电薄膜设计,有效防止静电和粉尘吸附。多种规格选择,满足不同使用需要。

特征:

●极低的掉屑率。
●更高的吸水率。
●更快的吸水速度。
●一次一张的抽取方式,避免浪费。
●纸张细腻,不会刮花擦拭物表面。

规格说明:

单层。

内容:

每包装280张。

建议:

特别适用于清洁擦拭精密仪器和部件、航空航天设备、印刷设备等,以及配合溶剂进行表面清洁。

技术参数

张数
280
宽度
110 mm
长度
210 mm
颜色
白色
产品类别
清洁纸巾

Share this product

or copy this link