产品编号: A08936

KIMTEX 强力吸油擦拭布 大卷式

品牌: Kimberly-Clark

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

一款特别设计用于对掉尘率和化学品的使用有要求的擦拭布。适用于涉及溶剂、油墨和油漆的特殊应用。耐酸碱,耐溶剂。可与清洁剂、油类或脂类配合使用。

特征:

不论干湿都保持高强韧度,可与溶剂配合使用,可重复洗涤使用,不掉屑。

适合于:

卷纸架编号A08919。

内容:

1卷717张。

建议:

优秀的吸油除油效果。同时也适用于家具后处理、引擎装配和维修、包装前擦拭、LCD面板组装、家电装配、印刷工序,以及玻璃或门窗的清洁。

技术参数

张数
717
宽度
243 mm
长度
340 mm
颜色
蓝色
适合于支架/分配器
A08919

Spare parts

Share this product

or copy this link