产品编号: A08925

KIMTECH*强力高效擦拭布 折叠式

品牌: Kimberly-Clark

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

KIMTECH*强力高效擦拭布采用特殊无纺布工艺,产品更加牢固,强韧耐用,同时具有高效的吸收性能。

特征:

●吸收性能好,去油污力强。
●干湿强度高,牢固耐用。
●不褪色,不含硅树脂,保证工艺安全。
●极低掉屑率,满足特殊工艺要求。
●擦拭后不易留尘,确保无污染。
●不含有害重金属或致病菌,卫生安全。

供货范围:

每个包装300张。

建议:

较高强度的擦拭,工艺要求比较高的擦拭。

技术参数

张数
300
宽度
250 mm
长度
350 mm
颜色
蓝色

Share this product

or copy this link